Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 113,7mm; Y: 119mm; Z: 35,2mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 113,7mm; Y: 119mm; Z: 35,2mm; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 113,7mm; Y: 119mm; Z: 35,2mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ALUG704BK110
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     ALUG704BK110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 119mm
Größe X: 113,7mm
Größe Z: 35,2mm
Plattenfarbe: schwarz
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.