Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 230mm; Y: 330mm; Z: 180mm; ATEX; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALUEIN-EX-RJ20
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     EX RJ20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 330mm
Größe X: 230mm
Größe Z: 180mm
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Herstellerserie: ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 265,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.