Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 140mm; Z: 75mm; Aluminium; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 140mm; Z: 75mm; Aluminium; IP66
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 140mm; Z: 75mm; Aluminium; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-ALU-BS29
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     BS29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 140mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 75mm
Deckelfarben: naturfarben
Setinhalt: Dichtung;Schraube x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.