Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,6mF; 630VDC; Ø90x67mm; ±20%; 20000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALS71C162QC630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS71C162QC630
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø90x67mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,6mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 6mA
Betriebsstrom: 10,01A
ESR Widerstand: 101,7mΩ
Herstellerserie: ALS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 42,99625* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 371,05*
€ 441,5495
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 367,36*
€ 437,1584
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 355,53*
€ 423,0807
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 349,12*
€ 415,4528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 343,97*
€ 409,3243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.