Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1mF; 630VDC; Ø51x105mm; ±20%; 18000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALS71A102KF630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS71A102KF630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
kemet elektrolytkondensator
elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 3780µA
Betriebsstrom: 7262mA
ESR Widerstand: 139,7mΩ
Herstellerserie: ALS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,94*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 23,4975* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 586,42008*
€ 697,8399
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 580,82016*
€ 691,17599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 569,61*
€ 677,8359
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 565,87008*
€ 673,3854
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 563,94*
€ 671,0886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.