Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,6mF; 630VDC; Ø90x67mm; ±20%; 20000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALS70H162QC630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70H162QC630
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø90x67mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,6mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 6mA
Betriebsstrom: 10,01A
ESR Widerstand: 101,7mΩ
Herstellerserie: ALS70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.079,1104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 43,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.173,81008*
€ 2.586,834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.148,08016*
€ 2.556,21539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.096,64*
€ 2.495,0016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.079,49008*
€ 2.474,5932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.079,1104*
€ 2.474,14138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.