Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,8mF; 630VDC; Ø63,5x131mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALS70A182LM630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A182LM630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
kemet elektrolytkondensator
elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø63,5x131mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 6mA
Betriebsstrom: 11,02A
ESR Widerstand: 84,45mΩ
Herstellerserie: ALS70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.516,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 52,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.688,70032*
€ 3.199,55338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.669,07024*
€ 3.176,19359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.579,83008*
€ 3.069,9978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.532,46032*
€ 3.013,62778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.516,40*
€ 2.994,516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.