Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1mF; 630VDC; Ø51x105mm; ±20%; 18000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ALS70A102KF630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A102KF630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf
elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 3780µA
Betriebsstrom: 7262mA
ESR Widerstand: 139,7mΩ
Herstellerserie: ALS70
Weitere Suchbegriffe: kemet elektrolytkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
96
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 36,54*
2 Tage
76
1
€ 14,99*
ab € 25,63*
€ 47,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 3.507,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.