Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS40A103KF100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS40A103KF100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 7000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 21mΩ
Herstellerserie: ALS40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.