Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 47mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 47mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h
Kondensator: elektrolytisch; 47mF; 63VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A473MF063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A473MF063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 28,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø66x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 47mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 8mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 46,49*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 35,14*
€ 54,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 37,33*
€ 60,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.