Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 47mF; 40VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51mm x 82mm x 82mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A473KE040
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A473KE040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 47mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 12mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
96
€ 6,90*
ab € 21,20*
€ 23,23*
24
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 24,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 2.230,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.