Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 3,3mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 3,3mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31
Kondensator: elektrolytisch; 3,3mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A332NF450
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A332NF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 40mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 14,99*
ab € 49,23*
€ 69,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,60*
€ 80,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.