Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 3300uF; 400VDC; Ø77x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 400V dc, Ø 77mm x 105mm x 105mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A332NF400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A332NF400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Gehäuseabmessungen: Ø77x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 400V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 4,00084*
€ 4,97084*
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 4,3925*
€ 6,64834*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 91,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,64834*
€ 7,91152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29834*
€ 7,49502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85834*
€ 6,97142
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,65667*
€ 6,73144
pro Stück
ab 144 Stück
€ 5,32417*
€ 6,33576
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,2325*
€ 6,22668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,78008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2773
ab € 0,645*
Zubehör
Kemet
2779
ab € 0,69*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 0,804*
Zubehör
Kemet
PYB7042
ab € 0,827*
Zubehör
Kemet
V11
ab € 1,90*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.