Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 450VDC; Ø77x105mm; ±20%; ALS31
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A222NF450
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A222NF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 59mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 40,13*
€ 46,61*
12
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 48,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 559,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.