Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 200VDC; Ø77x105mm; ±20%; 20000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 200VDC; Ø77x105mm; ±20%; 20000h
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 200VDC; Ø77x105mm; ±20%; 20000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A103NF200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A103NF200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 200V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 28mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 3,89167*
€ 4,57167*
Lager 2805
48
€ 6,90*
ab € 47,48*
€ 50,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 96 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 480 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 2.410,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.