Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 250VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 250VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30
Kondensator: elektrolytisch; 4,7mF; 250VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A472MF250
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A472MF250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 28,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø66x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 250V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 31mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 34,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,85*
€ 50,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.