Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 470uF; 400VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 470uF; 400VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Kondensator: elektrolytisch; 470uF; 400VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A471DE400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A471DE400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 12,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø36x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 11000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 267mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 20,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.