Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 500VDC; Ø77x146mm; ±20%; ALS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 500VDC; Ø77x146mm; ±20%; ALS30
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 500VDC; Ø77x146mm; ±20%; ALS30
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A222NP500
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A222NP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x146mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 80mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
48
€ 5,90*
ab € 53,10*
€ 60,14*
12
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 67,94*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 49,21*
€ 71,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 2.886,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,54*
Zubehör
Kemet
V11
ab € 1,55*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.