Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 63VDC; Ø77x146mm; ±20%; 20000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A104NP063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A104NP063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x146mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 0,1F
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 6mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 79,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 92,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.