Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A103KE100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A103KE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 28mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 27,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 32,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.