Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1mF; 500VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 1mF; 500VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h
Kondensator: elektrolytisch; 1mF; 500VDC; Ø66x105mm; ±20%; 19000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A102MF500
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A102MF500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 28,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø66x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 175mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
16
€ 5,90*
ab € 30,40*
€ 36,93*
16
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 37,50*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,86*
€ 47,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 590,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,60*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,15*
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,64*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.