Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 16,7A; 200W; 80÷264VAC; Desktop,Netz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 16,7A; 200W; 80÷264VAC; Desktop,Netz
Netzteil: Impuls; 12VDC; 16,7A; 200W; 80÷264VAC; Desktop,Netz
Artikel-Nr.:
     2805-ALM200PS12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM200PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 0,2kW
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 209x82x43mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 16,7A
Wirkungsgrad: 91,7%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: MOLEX 39-03-9042 4pin 4,2 pitch
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,46*
€ 119,03*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 128,84*
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 129,29*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 136,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.