Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120m3/h; 49dBA; kugelförmig; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALFAATV4200V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     I-ALFAATV4200V000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 120m3/h
Lärmbelastung: 49dBA
Leistungsaufnahme: 22W
Äußere Abmessungen: 250x250x107mm
Schutzklasse: I
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.