Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 48m3/h; 49dBA; kugelförmig; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALFAATV2200V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     I-ALFAATV2200V000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 48m3/h
Lärmbelastung: 49dBA
Leistungsaufnahme: 22W
Äußere Abmessungen: 150x150x86mm
Schutzklasse: I
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.