Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø220x70mm; 500m3/h; 65dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALFA3500BPB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA3500BPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,4A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 302x291mm
Ausgänge: Klemme 3x2,5mm2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø220x70mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 500m3/h
Lärmbelastung: 65dBA
Leistungsaufnahme: 70W
Äußere Abmessungen: 320x151x320mm
Schutzklasse: I
Passendes Zubehör: ALFA3000BPB;ALFAFBP30
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.