Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 120m3/h; 43dBA; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 120m3/h; 43dBA; IP54
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 120m3/h; 43dBA; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-ALFA2300BPB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA2300BPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 234x224mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 120m3/h
Lärmbelastung: 43dBA
Leistungsaufnahme: 22W
Äußere Abmessungen: 250x111x250mm
Schutzklasse: I
Passendes Zubehör: ALFA2000BPB;ALFAFBP20
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.