Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 2,2mF; 400VDC; Ø45x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 2,2mF; 400VDC; Ø45x105mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 2,2mF; 400VDC; Ø45x105mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALC80C222FP400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC80C222FP400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø45x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 9000h
Anzahl Ausgänge: 2
Betriebsstrom: 7,24A
ESR Widerstand: 60mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1020
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 21,54*
2 Tage
549
1
€ 14,99*
ab € 18,27*
€ 35,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1020 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.020 Stück
Mindestbestellmenge: 1020 Stück ( entspricht € 21.970,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
V6
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.