Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 1Ω; 1000W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 1Ω; 1000W; ±5%
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 1Ω; 1000W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-AL1000W-1R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AL1000W-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 1kW
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 400x100x50mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 380x80mm
Ausgänge: Leitungen
Anwendung: Bremswiderstand
Leitungslänge: 500mm
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.