Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 0402; 17nH; 100mA; 1,95Ω; Q: 13; IRes: 3,1GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 17nH; 100mA; 1,95Ω; Q: 13; IRes: 3,1GHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 17nH; 100mA; 1,95Ω; Q: 13; IRes: 3,1GHz
Artikel-Nr.:
     2805-AL02FT17N
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02FT17N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 1,95Ω
Toleranz: ±1%
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 17nH
Drossel-Typ: thin film
Güte: 13
Testfrequenz: 500MHz
Resonanzfrequenz: 3,1GHz
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.