Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,8nH; 675mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,8nH; 675mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,8nH; 675mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz
Artikel-Nr.:
     2805-AL02BT1N802
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT1N802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 675mA
Toleranz: ±0,1nH
Induktivität: 1,8nH
Drossel-Typ: thin film
Güte: 16
Testfrequenz: 500MHz
Resonanzfrequenz: 10GHz
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.