Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 71mm; Y: 80mm; Z: 24mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 71mm; Y: 80mm; Z: 24mm; Aluminium; grau
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 71mm; Y: 80mm; Z: 24mm; Aluminium; grau
Artikel-Nr.:
     2805-AKG-71-24-80-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 71 24 80 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 80mm
Größe X: 71mm
Größe Z: 24mm
Gehäuseserie: AKG
Gehäuseanwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.