Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 69mm; Y: 50mm; Z: 24mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 69mm; Y: 50mm; Z: 24mm; Aluminium; grau
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 69mm; Y: 50mm; Z: 24mm; Aluminium; grau
Artikel-Nr.:
     2805-AKG-69-24-50-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 69 24 50 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 50mm
Größe X: 69mm
Größe Z: 24mm
Gehäuseserie: AKG
Gehäuseanwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.