Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 55mm; Y: 80mm; Z: 28mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 55mm; Y: 80mm; Z: 28mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 55mm; Y: 80mm; Z: 28mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-AKG-55-28-80-SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 55 28 80 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 80mm
Größe X: 55mm
Größe Z: 28mm
Gehäuseserie: AKG
Gehäuseanwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.