Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 100mm; Z: 46mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 100mm; Z: 46mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 100mm; Z: 46mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-AKG-105-46-100-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 105 46 100 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 100mm
Größe X: 105mm
Größe Z: 46mm
Gehäuseserie: AKG
Gehäuseanwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.