Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 220mm; Z: 38mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 220mm; Z: 38mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; AKG; X: 105mm; Y: 220mm; Z: 38mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-AKG-105-38-220-SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 105 38 220 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 220mm
Größe X: 105mm
Größe Z: 38mm
Gehäuseserie: AKG
Gehäuseanwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.