Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 2,5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 2,5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 2,5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-AK3191/2
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     AK3191/2-2,5/KIESELG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR MESSTECHNIK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 130V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Nennstrom: 9A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 11,6mm
Länge: 7mm
Tiefe: 12,1mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 2,5mm
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,08...1mm2
Leitungsgröße: 28AWG...20AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.