Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 32dBA; HDB; 3,48mmH2O; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AK-FN120
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Akasa
Farbe: schwarz
Nennstrom: 0,13A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: 4pin
Betriebsspannung: 12V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Lager-Art: HDB
Statischer Druck: 3,48mm H2O
Lärmbelastung: 32dBA
Drehzahl: 600...1600Umdr./Min
Lebensdauer: 40000h
Anwendung: PC case;Kühlkörper
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Zusatzfunktionen: PWM;leises Arbeiten;Geschwindigkeitssensor
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.