Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 6Ω; 50W; ±5%; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 6Ω; 50W; ±5%; 50ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 6Ω; 50W; ±5%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-AHP50W-6RJ
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AHP50W-6RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 50W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 38,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.