Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 68Ω; 10W; ±5%; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 68Ω; 10W; ±5%; 50ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 68Ω; 10W; ±5%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-AHP10W-68RJ
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AHP10W-68RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 10W
Widerstand: 68Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 14,3mm
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.