Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 68Ω; 100W; ±1%; 69,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AHP100W-68RF
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AHP100W-68RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 68Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 69,2mm
Ausgänge: Schraube M4
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.