Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Band: abdichtend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Artikel-Nr.:
     2805-AFTC-2510-25-33
Hersteller:
     AFTC
Herst.-Nr.:
     AFTC 2510 25MM 33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Hersteller: AFTC
Farbe: natürlich (transparent)
Betriebstemperatur: -40...95°C
Breite: 25mm
Länge: 33m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Reibung;Wasser;Abrieb;Temperatur
Stärke: 1mm
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: gute Haftung an unebenen Oberflächen;flexibel;hohe mechanische Haltbarkeit;the tape can be paint after mounting
Bandanwendung: sealing connections
Zugfestigkeit: 310kPa
Reißfestigkeit: 25N/mm2
Ausführung: einseitig
Dichte: 0,9g/cm3
Trägermaterial: Ionomerfolie
Herstellerserie: 2510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,46*
€ 38,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.