Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 1000l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 1000l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/4"
Druckluftfilter; 1000l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/4"
Artikel-Nr.:
     2805-AFM40-F06D-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM40-F06D-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 3/4"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Volumen Behälter: 45ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 1kl/min
Filtergenauigkeit: 0,3µm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,62*
€ 85,49*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 69,47*
€ 86,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 86,30*
€ 108,51*
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 117,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.