Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 450l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/8"; 25ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 450l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/8"; 25ml
Druckluftfilter; 450l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 3/8"; 25ml
Artikel-Nr.:
     2805-AFM30-F03-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM30-F03-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Volumen Behälter: 25ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 450l/min
Filtergenauigkeit: 0,3µm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,33*
€ 50,60*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 39,98*
€ 51,29*
€ 8,95*
ab € 40,94*
€ 54,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,58*
€ 64,88*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,21*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.