Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 160l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 1/4"; 8ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 160l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 1/4"; 8ml
Druckluftfilter; 160l/min; 0,5÷10bar; 0,3um; Gewinde: G 1/4"; 8ml
Artikel-Nr.:
     2805-AFM20-F02C-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM20-F02C-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Volumen Behälter: 8ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 160l/min
Filtergenauigkeit: 0,3µm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,97*
€ 42,59*
€ 8,95*
ab € 32,68*
€ 43,22*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,70*
€ 43,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,99*
€ 58,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.