Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"
Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-AFD20-F02-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFD20-F02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Volumen Behälter: 8ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 120l/min
Filtergenauigkeit: 0,01µm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 32,61*
€ 42,19*
€ 8,95*
ab € 32,04*
€ 42,79*
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 33,37*
€ 42,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,20*
€ 58,07*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,49*
€ 59,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.