Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 10VDC; Ø8x10,5mm; 5000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 10VDC; Ø8x10,5mm; 5000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 10VDC; Ø8x10,5mm; 5000h
Artikel-Nr.:
     2805-AEA0810331M010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AEA0810331M010R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: AEA
Betriebsstrom: 0,6A
ESR Widerstand: 0,17Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
339
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,971*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,224*
€ 1,258*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.