Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 6A/250VAC; schwarz; LED; 24V; rund; R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 6A/250VAC; schwarz; LED; 24V; rund; R13
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 6A/250VAC; schwarz; LED; 24V; rund; R13
Artikel-Nr.:
     2805-AE-R13112BLAB
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     R13112B2BR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: Ø20,2mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: AE-F0188LOAAA
Herstellerserie: R13
Anzahl Positionen: 2
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.