Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz; Fehlen
ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-AE-H8660VBAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8660VBBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 21,9x19,3mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: AE-F0180LOAAA
Herstellerserie: 8650
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.