Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; 10A/28VDC; grün; 230V; 8650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; 10A/28VDC; grün; 230V; 8650
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; 10A/28VDC; grün; 230V; 8650
Artikel-Nr.:
     2805-AE-H8653VBNBP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8653VBBG3076W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 21,9x19,3mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 230V
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenfarbe: grün
Passendes Zubehör: AE-F0180LOAAA
Herstellerserie: 8650
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.