Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz
ROCKER; SP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 10A/250VAC; 10A/28VDC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AE-H8620VBAAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8620VBBB141W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 19,3x12,9mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: I-O-II
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: AE-F0167LOAAA
Herstellerserie: 8600
Anzahl Positionen: 3
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.